Especificaciones
Dimensions
- Longitud3 pulg.
- Ancho1 pulg.
Details
- AdhesividadAdhesivo
- Aplicación de parte del cuerpoCualquier parte del cuerpo
- ColorAzul
- Cantidad del paquete100
- Resistencia al aguaNo resistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
016459B AYUDAS DE BANDA METÁLICA AZUL 1X3
- Vendas adhesivas de plástico y tejido
- Diseñado con un fuerte adhesivo para adherirse de forma segura y proteger la herida
- Azul de alta visibilidad
- Tira metálica detrás de la almohadilla para heridas para su uso en líneas de producción con equipos de detección de metales
- El coste y la unidad de emisión son cajas