Motion
39302
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04724781
No. Fabricante 39302
Precio213.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04724781
No. Fabricante 39302
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
Precio213.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +13259 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6875 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    8463 lb
  • Longitud de montaje
    1-3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    1-11/16 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +18080.45 psi
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    196 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345025256
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    485 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Equipo original de Trantorque
  • UPC_NO
    662345025256

Descripción general

Descripción del fabricante
6410138 1-3/8" TRANTORQUE-OE
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron