Especificaciones
Dimensions
- Altura del eje central1.750 pulg.
- Altura total2.940 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Ancho general9.000 pulg.
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
Details
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraAlineación (diámetro exterior abarrotado)
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónImperial
- Rango de temperatura de funcionamiento-400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner TWN
- Capacidad de carga estática14000 lbf
Descripción general
Descripción del fabricante
SISTEMA TWN OPN FNYBUTWNO24A-XS SPB