Motion
MAM20WWSS
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MultiTrac, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Ancho total de 44.380 / 45.000 mm, Capacidad de carga de 1000 N
Artículo MI #04726006
No. Fabricante MAM20WWSS
Precio356.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MultiTrac, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Ancho total de 44.380 / 45.000 mm, Capacidad de carga de 1000 N
Artículo MI #04726006
No. Fabricante MAM20WWSS
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
Precio356.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    31.2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    44.380 / 45.000 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    31.200 / 31.590 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Opciones de bola
    Bolas de acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    1000 N
  • Capacidad de carga
    1000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al desgaste
  • Serie
    MultiTrac
  • Capacidad de carga estática
    2360 N
  • UPC_NO
    662486900948
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
MAM20WWSS COJINETE LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"