Motion
KMSS8
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M40 X 1.5 , 58 mm OD, 50 mm Diámetro frontal, 9 mm Ancho, Acero inoxidable
Artículo MI #04726781
No. Fabricante KMSS8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M40 X 1.5 , 58 mm OD, 50 mm Diámetro frontal, 9 mm Ancho, Acero inoxidable
Artículo MI #04726781
No. Fabricante KMSS8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    85 kN
  • Cara Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Rosca Tamaño  
    M40 X 1.5

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBS-08
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMSS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
KMSS8 - BLOQUEO MÉTRICO, ACERO INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"