Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio0.3125 pulg., 8 mm
- Diámetro mín. del orificio0.1250 pulg., 3 mm
- Diámetro exterior19 mm
- Longitud total25.90 mm
- Peso15 g, 0.53 oz
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje0.2990 pulg.;7.60 mm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Clasificación de par (pulg.-lb)8.9 pulg-lb