Motion
404-95 TLB 2517

Ramsey Products
404-95 TLB 2517

Rueda dentada de cadena silenciosa - Casquillo de cierre cónico, Paso de cadena de 0.5000 pulg., Paso de diámetro de 384.1 mm, 95 dientes, Hierro fundido
Artículo MI #04726980
No. Fabricante 404-95 TLB 2517
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ramsey Products
404-95 TLB 2517

Rueda dentada de cadena silenciosa - Casquillo de cierre cónico, Paso de cadena de 0.5000 pulg., Paso de diámetro de 384.1 mm, 95 dientes, Hierro fundido
Artículo MI #04726980
No. Fabricante 404-95 TLB 2517
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    25 mm
  • Diámetro del cubo
    127 mm
  • Longitud a través del orificio
    44.5 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    384.4 mm
  • Diámetro de paso
    384.1 mm
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tipo de concentrador
    D Hub
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de dientes
    95

Descripción general

Descripción del fabricante
404 95 SC SPKT 2517 MTO/ESPECIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo