Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C16.38 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso160 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores y maquinaria en entornos, compresores, transportadores, bombas
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa20.60–19.80 / 9.90 A
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm