Motion
58093
Broca de longitud Jobber - 27/64 pulg., Material de carburo, 2-7/8 pulg. canal, 150 ° ángulo de punta, 4-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04727615
No. Fabricante 58093
Precio219.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - 27/64 pulg., Material de carburo, 2-7/8 pulg. canal, 150 ° ángulo de punta, 4-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04727615
No. Fabricante 58093

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio219.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    27/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-7/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    27/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Número de Upc del fabricante
    691781580937
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    3
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    150 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
58093 27/64 3F BROCA DE CARBURO CON TEJIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo