Motion
64312 PULIDOR CROSS ESCOCÉS-BRITE 2"X1/2"X2 CAPAS X 8-32 ALTA RESISTENCIA A MED

3M
64312 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 2"X1/2"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED

Scotch-Brite™ Pulido cruzado, 2 x 1/2 x 2 PLY x 8-32 A MED de alta resistencia, 25 por caja interior 100
Artículo MI #04728196
No. Fabricante 64312 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 2"X1/2"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED
Precio11.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64312 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 2"X1/2"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED

Scotch-Brite™ Pulido cruzado, 2 x 1/2 x 2 PLY x 8-32 A MED de alta resistencia, 25 por caja interior 100
Artículo MI #04728196
No. Fabricante 64312 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 2"X1/2"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED
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
Precio11.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Morado
  • Tipo de conector
    Atornillado
  • Número de stock del fabricante
    61500295185
  • Número de Upc del fabricante
    00048011643120
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Material de la almohadilla
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    00048011643120

Descripción general

Descripción del fabricante
64312 LUSTRADORES CROSS DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Herramienta abrasiva especializada para limpiar y pulir diámetros interiores El diseño escalonado de 2 capas entra en áreas de difícil acceso
  • La adaptabilidad se adapta a los contornos interiores, proporcionando una acción abrasiva uniforme
  • Las calidades abrasivas son capaces de producir acabados de alto brillo
  • La resistencia a la carga ayuda a mantener la velocidad máxima de corte durante toda la vida útil del producto