Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
Detalles
- AplicaciónPara el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
- Material de la bolaBronce cromado
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango offset
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del vástagoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce