Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
Detalles
- Material del casquilloPTFE
- Tipo de casquilloManga lisa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905200793
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a 350 oF
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- UPC_NO717905200793