Motion
21QS40H56

DODGE
21QS40H56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #04728582
No. Fabricante 21QS40H56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
21QS40H56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #04728582
No. Fabricante 21QS40H56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.63 x 6.44 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.63 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.44 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    21
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    680 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.660 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    750 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568474952

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR 21QS40H56 TIGEAR-2 S.S.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"