Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.2 MPa
- Número de puertos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaSubplaca montada en la base incluida
- Tipo de conexión de puertoRoscado