Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa1.7 mm
- Copa exterior Diámetro10 mm
- Altura total91 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaAcanalado
- Orientación de la entradaLateral
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +100 °C
- Tipo de entrada de vacíoUn toque