Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEste estilo es 12 mm más delgado que el estándar.
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+
- Características de comodidadGarantiza un ajuste perfecto para mujeres con perfiles faciales más finos
- DescripciónEste estilo es 12 mm más delgado que el estándar.
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMulticolor
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaRosa, rosa, transparente, transparente
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- Tipo de estructuraRostro de mujer
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314055652
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosEva Petite
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaRosa, transparente
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO616314055652
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Garantiza un ajuste perfecto para mujeres con perfiles faciales más finos
- Unas gafas mejor ajustadas protegerán los ojos de forma más eficaz
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Patillas comoldeadas de goma rosa que proporcionan un ajuste seguro
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 11 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación