Motion
P2B-LT7-104-SH

DODGE
P2B-LT7-104-SH

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, material de acero inoxidable, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04729054
No. Fabricante P2B-LT7-104-SH
Precio676.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-LT7-104-SH

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, material de acero inoxidable, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04729054
No. Fabricante P2B-LT7-104-SH
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
Precio676.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8800 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6800 a 5.4400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulgadas
  • Tamaño del marco de captación
    LD-50, TS-350

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-LT7-104-SH BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno