Motion
MUCTBL207CW

AMI BEARINGS INC
MUCTBL207CW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 35 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04729258
No. Fabricante MUCTBL207CW
Precio542.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCTBL207CW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 35 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04729258
No. Fabricante MUCTBL207CW
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
Precio542.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    47.60 mm
  • Ancho de la base
    47.6 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    82.60 mm
  • Tamaño del perno
    1/2-13
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    111 mm
  • Ancho general
    87 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2250 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1260 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC207
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTBL200CW
  • UPC_NO
    0808250373703

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTBL207CW 35MM BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo