Motion
55232
Acero de alta velocidad Cobalt, 3-Flute, tornillo de cabeza extragrande de 1/32 in, avellanado de punto sólido, tamaño del tornillo: 5/8 in
Artículo MI #04729547
No. Fabricante 55232
Precio339.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad Cobalt, 3-Flute, tornillo de cabeza extragrande de 1/32 in, avellanado de punto sólido, tamaño del tornillo: 5/8 in
Artículo MI #04729547
No. Fabricante 55232

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio339.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.977 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Incremento sobredimensionado
    1/32 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.656 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Extragrande

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de canales
    3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
55232 21/32 COUNTERBORE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"