Motion
3315NRMC3
NSK 3315NRMC3 Medium Angular Contact Ball Bearing, 75 mm Dia Bore, 160 mm OD, 2 Rows, 63.5 mm W, 32 deg, 173400 N Dynamic/145300 N Static Load
Artículo MI #04729705
No. Fabricante 3315NRMC3
Precio4,311.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3315NRMC3 Medium Angular Contact Ball Bearing, 75 mm Dia Bore, 160 mm OD, 2 Rows, 63.5 mm W, 32 deg, 173400 N Dynamic/145300 N Static Load
Artículo MI #04729705
No. Fabricante 3315NRMC3
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
Su precio$4,311.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • En general Ancho  
    68.30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176636899
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176636899

Descripción general

Descripción del fabricante
3315MNR C3 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA SER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"