Motion
SL181868-E
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 340 mm D.I., 420 mm D.E., 38 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04729726
No. Fabricante SL181868-E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 340 mm D.I., 420 mm D.E., 38 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04729726
No. Fabricante SL181868-E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL18
  • UPC_NO
    035373401826

Descripción general

Descripción del fabricante
SL181868-E COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO FU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"