Motion
UELT215-215D1

NTN
UELT215-215D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio ligero
Artículo MI #04729743
No. Fabricante UELT215-215D1
Precio602.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELT215-215D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio ligero
Artículo MI #04729743
No. Fabricante UELT215-215D1
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
Precio602.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    5.9375 pulg., 151.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    2.7500 pulg.; 70.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.6250 pulg., 41.0 mm
  • Altura total
    6.5625 pulg.
  • Longitud total
    232 mm
  • Ancho general
    92 mm
  • Ranura Espaciado  
    5.9380 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T215D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UELT215-215D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359507157
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL215-215D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UELT215-215D1 CONJUNTO DE UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos