Motion
GE 80  TXG3A-2LS

SKF
GE 80 TXG3A-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, Ancho del anillo interior de 55 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #04729760
No. Fabricante GE 80 TXG3A-2LS
Precio3,870.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 80 TXG3A-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 80 mm, 120 mm OD, Ancho del anillo interior de 55 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #04729760
No. Fabricante GE 80 TXG3A-2LS
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
Precio3,870.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Anillo interior Ancho  
    55 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Peso
    4.89 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero/tejido de PTFE
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572031315
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 230 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1140 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1900 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316572031315

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LISO ESFÉRICO GE 80 TXG3A-2LS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"