Motion
NA 4844

SKF
NA 4844

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 220 mm, 270 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #04729761
No. Fabricante NA 4844
Precio9,111.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4844

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 220 mm, 270 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #04729761
No. Fabricante NA 4844
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
Su precio$9,111.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    14.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 4844 tiene un diámetro de orificio de 220 mm, un diámetro exterior de 270 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 14.1 lb, diseñado para sistemas industriales exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53505 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    183219 lbf
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA NA 4844 (OD =< 420