Motion
3218 A

SKF
3218 A

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 2.0625 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #04729767
No. Fabricante 3218 A
Precio662.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3218 A

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 2.0625 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #04729767
No. Fabricante 3218 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$662.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.0625 pulg.
  • Peso
    8.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3218 A (N.O DE PIEZA ANTIGUA 5218 A) ÁNGULO DE FILA DOBLE
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570772555
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    120 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570772555

Descripción general

Descripción del fabricante
3218 A (N.O DE PIEZA ANTIGUA 5218 A) ÁNGULO DE FILA DOBLE