Motion
H50B19F-1-1/4

TSUBAKI (UST)
H50B19F-1-1/4

Rueda dentada con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio
Artículo MI #04729789
No. Fabricante H50B19F-1-1/4
Precio60.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H50B19F-1-1/4

Rueda dentada con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio
Artículo MI #04729789
No. Fabricante H50B19F-1-1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039298850

Descripción general

Descripción del fabricante
H50B19F-1 1/4 CON 2SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"