Motion
H80B15F-1-5/8

TSUBAKI (UST)
H80B15F-1-5/8

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.6250 pulg. con orificio
Artículo MI #04729792
No. Fabricante H80B15F-1-5/8
Precio83.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H80B15F-1-5/8

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.6250 pulg. con orificio
Artículo MI #04729792
No. Fabricante H80B15F-1-5/8
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
Precio83.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    5.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039301116

Descripción general

Descripción del fabricante
H80B15F-1 5/8 con 2 JUEGO S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"