Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal8 mm
- Tamaño de rosca machoM20x1.5
- Rodillo Diámetro52 mm
- Rodillo Ancho34 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Peso0.54 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Clasificación de carga de empuje dinámico10600 N
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalLos cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
- Tipo de cabezalTapa de extremo
- Número de catálogo del fabricanteMPCR-52
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041211452
- Material52100 o equivalente
- Número de filas2
- Número de pieza del OEMMPCR-52
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieMPCR
- Capacidad de carga estática7200 N
- Tipo de pasadorPerno métrico del rodillo de oruga
- UPC_NO651041211452
Descripción general
- Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® Metric están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
- Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithLas piezas de repuesto de residuos y residuos de Smith Bearing incluyen cojinetes de repuesto, rodillos y componentes industriales para aplicaciones de manipulación de residuos y equipos de residuos. El folleto cubre soluciones de cojinetes de repuesto, referencias cruzadas de piezas de repuesto y componentes de alta resistencia diseñados para la manipulación de materiales y el mantenimiento del sistema de residuos.
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingLas soluciones de la industria de techos de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de manipulación y fabricación de materiales. El folleto cubre los equipos de montaje de cerchas, la fabricación de baldosas de hormigón, las placas de techo laminadas y las soluciones de rodamientos para manejo de materiales industriales.
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithLas soluciones de plataforma de elevación Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de elevación y transporte de alta resistencia. El folleto incluye plataformas de escalada de mástiles, plataformas de transporte, elevadores de cremallera y piñón y soluciones de cojinetes de sistemas de elevación y elevadores de construcción.
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingLas soluciones de equipos de soporte de suelo de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas, cojinetes de rodillos cónicos y componentes de manipulación de materiales para aplicaciones aeroportuarias e industriales. El folleto cubre puentes de embarque de pasajeros, cintas transportadoras de equipaje, carga de carga, pasarelas móviles, elevadores de tijera y soluciones de cojinetes de equipos de soporte en tierra.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Los rodillos de cadena personalizados Smith-Trax incluyen rodillos fueraborda, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos de bolas de ranura profunda diseñados para aplicaciones de cargas radiales y de empuje pesadas. El folleto cubre soluciones de rodamientos sin mantenimiento para mesas de alimentación, transportadores de caña, elevadores de caña triturada, transportadores de delantales y sistemas de transportadores de listones.
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Las soluciones industriales y aeroespaciales de Smith Bearing incluyen rodamientos de aeronaves, diseños de rodamientos especializados y componentes de alto rendimiento para aplicaciones exigentes. El folleto cubre los cojinetes de aeronaves para asientos de aviones, aletas y listones, tren de aterrizaje, puentes de pasajeros y aplicaciones de sistemas de puertas.