Motion
600012
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 250 psi
Artículo MI #04731745
No. Fabricante 600012
Precio294.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 250 psi
Artículo MI #04731745
No. Fabricante 600012
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
Su precio$294.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    3/4 pulg.
  • Diámetro
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto del calibre
    1/4 NPTF pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Ancho general
    4-11/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de suministro de aire
    300 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +40 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    0 a 250 psi
  • Material del sello de la válvula
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
600012 REGULADOR DE AEROLÍNEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"