Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5.52 pulg.
- Tamaño del puerto del calibre3/4 PTF en
- Longitud total11.69 pulg.
- Ancho general4-3/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Material del recipienteAluminio/Piréx
- Método de drenajeManual
- Material del elementoBronce
- Temperatura máxima de funcionamiento+175 °F
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F