Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire3/4 NPTF pulg.
- Conexión de la rosca de admisión2 NPT en
- Conexión de rosca de salida2 NPT en
Detalles
- Fluidos compatiblesAnticongelante, aceite nuevo, aceite usado
- Caudal150 gpm
- Tipo de lubricaciónGrasa, aceite
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Material de la bombaAluminio
- Relación de la bomba1:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- UPC_NO095992100203