Motion
3104624
Fresa de plato o cara intercambiable - 3 pulg. de diámetro de corte, 0.642 pulg. de profundidad de corte
Artículo MI #04732673
No. Fabricante 3104624
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de plato o cara intercambiable - 3 pulg. de diámetro de corte, 0.642 pulg. de profundidad de corte
Artículo MI #04732673
No. Fabricante 3104624
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Eje Tamaño  
    1 pulg.
  • Corte Diámetro  
    3 pulg.
  • Profundidad de Corte  
    0.642 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    H490 ANKX/ANCX 1706-FF, H490 ANKX/ANCX-17
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Borde de corte Ángulo  
    90 °
  • Fresa de planear
    Fresa de planear
  • Código de portaherramientas completo
    H490 F90AX D3.00-7-1.0
  • Fresadora helicoidal
    Fresadora helicoidal
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    H490
  • Número de canales
    4
  • Número de plaquitas
    4
  • Piezas y accesorios
    Tornillo (SR 14-591), tornillo de bloqueo de cotilo (SR UNF 1/2X20X1 B18.3), mango en T (SW6-T), hoja Torx (BLD T20/M7)
  • Estilo de portaherramientas
    F90AX

Descripción general

Descripción del fabricante
3104624 H490-F90AX-D3.00-7-1 CORTADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"