Motion
SX 01 18 40

INA (Schaeffler)
SX 01 18 40

Cojinete de rodillo cruzado - Serie SX, 1.5 mm, Diámetro de orificio de 200 mm, Diámetro exterior de 250 mm, Ancho total de 24 mm
Artículo MI #04732871
No. Fabricante SX 01 18 40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
SX 01 18 40

Cojinete de rodillo cruzado - Serie SX, 1.5 mm, Diámetro de orificio de 200 mm, Diámetro exterior de 250 mm, Ancho total de 24 mm
Artículo MI #04732871
No. Fabricante SX 01 18 40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    340 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    170000 lbf
  • Serie
    SX
  • UPC_NO
    035373256365

Descripción general

Descripción del fabricante
SX011840 COJINETE DE RODILLO CROSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo