Motion
ZSE30AF-N7H-P-LB

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-N7H-P-LB

ZSE30A, Interruptor de presión digital, Pantalla 2-Color, Alta precisión para vacío
Artículo MI #04734002
No. Fabricante ZSE30AF-N7H-P-LB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-N7H-P-LB

ZSE30A, Interruptor de presión digital, Pantalla 2-Color, Alta precisión para vacío
Artículo MI #04734002
No. Fabricante ZSE30AF-N7H-P-LB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    48.25 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 pulg. Pulsar para conectar
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor con conector
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Tipo de montaje
    Panel
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a +100 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE30AF-N7H-P-LB 2 COLOR DE ALTA PRECISIÓN
  • Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
  • Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
  • Pantalla de 4 dígitos
  • Accesorios reemplazables con un solo toque