Motion
0241912
A221-Series, Acero de alta velocidad de cobalto, #6, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 1/2 in
Artículo MI #04734006
No. Fabricante 0241912
Price$35.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A221-Series, Acero de alta velocidad de cobalto, #6, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 1/2 in
Artículo MI #04734006
No. Fabricante 0241912
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
Price$35.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    7/32 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño comercial
    #6

Details

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    A221
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
5969104 D/CS A221N6 1/2 X 7/32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo