Motion
03081
Acero de alta velocidad 401-Series, tornillo de cabeza extragrande de 1/64 in, avellanado de punto sólido, tamaño del tornillo: M4mm
Artículo MI #04734009
No. Fabricante 03081
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad 401-Series, tornillo de cabeza extragrande de 1/64 in, avellanado de punto sólido, tamaño del tornillo: M4mm
Artículo MI #04734009
No. Fabricante 03081
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.2953 pulg.
  • Longitud del canal
    15/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Incremento sobredimensionado
    1/64 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.1772 pulg.
  • Longitud del piloto
    1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4 mm
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Extragrande

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de cabeza
  • Serie
    401

Descripción general

Descripción del fabricante
03081 4MM AVELLANADO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo