Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0.4134 pulg.
- Longitud del canal1-5/16 pulg.
- Longitud total5-5/8 pulg.
- Incremento sobredimensionado1/64 pulg.
- Diámetro del piloto0.2559 pulg.
- Longitud del piloto0.312 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 mm
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoExtragrande
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de tornilloTornillo de cabeza
- Serie401