Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0.5315 pulg.
- Longitud del canal1-5/16 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Incremento sobredimensionado1/64 pulg.
- Diámetro del piloto0.3346 pulg.
- Longitud del piloto3/8 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 mm
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoExtragrande
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de tornilloTornillo de cabeza
- Serie401
Descripción general
Descripción del fabricante
03084 8MM AVELLANADO CON