Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cuerpo0.6496 pulg.
- Longitud del canal1-11/16 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Incremento sobredimensionado1/64 pulg.
- Diámetro del piloto0.4134 pulg.
- Longitud del piloto1/2 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 mm
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoExtragrande
Details
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de tornilloTornillo de cabeza
- Serie401
Descripción general
Descripción del fabricante
03085 10MM AVELLANADO CON