Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesCombustibles, aceites, refrigerantes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150psig o vapor sobrecalentado, agua, consulte con el departamento de ingeniería de Garlock).
- MarcaMarca
- ColorNegro
- ComposiciónFibra de aramida con aglutinante de neopreno
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074206020
- MaterialFibra de aramida con aglutinante de neopreno
- Temperatura máxima700 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Estándares cumplidosCumple con REACH y RoHS
- Estilo3300
- UPC_NO191074206020
Descripción general
Descripción del fabricante
39003-2521 ESTILO 3300 60X60X0.063 PULGADAS
- Excelente capacidad de sellado
- Mejor retención de par
- Disminución drástica de los niveles de emisiones
- Ahorro de costes gracias a la reducción de residuos, el mantenimiento, el inventario almacenado, la pérdida de fluidos y el consumo de energía.