Motion
41067-1016
Empaquetadura de compresión - Estilo: G-200, 0.250 pulg., material de fibra de grafito, construcción trenzada
Artículo MI #04737246
No. Fabricante 41067-1016
Precio793.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: G-200, 0.250 pulg., material de fibra de grafito, construcción trenzada
Artículo MI #04737246
No. Fabricante 41067-1016
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
Precio793.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza de celosía
  • Sección transversal
    0.250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Dispersión del grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744935788
  • Material
    Fibra de grafito
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4000 fpm
  • Temperatura máxima del vapor
    1200 °F
  • Presión máxima giratoria
    500 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    850 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    pH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    G-200
  • UPC_NO
    717744935788

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPERSIÓN G-200
  • Requiere menos preinclusión
  • Resiste muchos productos químicos fuertes
  • El bajo coeficiente de fricción reduce el desgaste del eje
  • Buena conductividad térmica
  • Soporta temperaturas elevadas y productos químicos agresivos
  • Anillo final ideal (con anillos centrales GRAPH-LOCK) en el servicio de la válvula
  • Certificación de bajo contenido de cloruro disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good