Motion
W-6-FSL-1-7/16
Rueda giratoria de acero forjado - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #04737792
No. Fabricante W-6-FSL-1-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de acero forjado - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #04737792
No. Fabricante W-6-FSL-1-7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
W-6-FSL-1-7/16 RUEDA DE ACERO FORJADO