Motion
145TTGN6549AA

LEESON ELECTRIC
145TTGN6549AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 145TC , carcasa EPFC, 60 Hz, base 1755 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04737967
No. Fabricante 145TTGN6549AA
Precio1,585.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TTGN6549AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 145TC , carcasa EPFC, 60 Hz, base 1755 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04737967
No. Fabricante 145TTGN6549AA
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
Su precio$1,585.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total
    15.2300 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    86 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    La lista de componentes reconocidos y la certificación Csa de Ul garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura máxima de superficie de 329° F.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos sellados prolongan la vida útil del motor.;El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conducto antideflagrante;Se envían sueltos.;Motores de lección. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1755 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:2 Y 1.50, F#145TC, RPM:1800 Y 1500, 230/460 Y 190/380 V, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.0/3.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    C363A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856022172
  • Modelo
    145TTGN6549AA
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856022172
  • Voltaje
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM C363A EPFC 230/460V 145TC
  • 10:1 Par variable, consulte Columna de servicio del inversor para obtener información sobre el par constante CR200 Corona Resistente, cable magnético con clasificación 200°C Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B Toda la construcción en hierro fundido
  • Superficie externa tratada con pintura epoxi chapada en nombre de 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente menor potencia Protector de ventilador de acero laminado en 143T-145T
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good