Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor215
- Longitud del motor menos eje12.40 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C22.22 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso158 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1170 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa14.0/7.0 A
- Corriente de carga completa15.00–14.00 / 7.00 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856015990
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 5 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 215TC , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 5 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 215TC , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856015990
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
5HP 1200RPM C388A TEFC 230/460V 215TC
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Aislamiento de clase F
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior
- CR200 cable magnético resistente a la corona
- Atornillable, base rígida extraíble, para opción de montaje sin pies
- Adecuado para montaje horizontal y vertical
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
- Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales
- El motor no acepta un kit de frenos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad