Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C13.75 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores y maquinaria en ambientes sucios y polvorientos, compresores, transportadores, bombas
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.20–4.80 / 2.40 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856018281