Motion
184TTFC6076AA

LEESON (RRX)
184TTFC6076AA

Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1182 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738015
No. Fabricante 184TTFC6076AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TTFC6076AA

Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1182 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738015
No. Fabricante 184TTFC6076AA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    15.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    113 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1182 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6.0/3.0 A
  • Corriente de carga completa
    6.00 / 3.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856001030
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 184T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 184T , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856001030
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1200RPM GT1008 TEFC 230/460V 184T
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Bastidor y soportes de hierro fundido
  • Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • La adición de la cara C puede dar lugar a una atenuación no NEMA "BA". Para ver la nueva tabla de consulta atenuada "BA" que se encuentra en la sección de modificación
  • Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo