Motion
182TTDR8353AF

LEESON (RRX)
182TTDR8353AF

Motor de propósito definido - 3 hp, 1500 rpm, 3 f, 190-200-208/380-400-416 V, bastidor 182T , caja DP (a prueba de goteo), 50 Hz, base 1450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738033
No. Fabricante 182TTDR8353AF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
182TTDR8353AF

Motor de propósito definido - 3 hp, 1500 rpm, 3 f, 190-200-208/380-400-416 V, bastidor 182T , caja DP (a prueba de goteo), 50 Hz, base 1450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738033
No. Fabricante 182TTDR8353AF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.22 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Amperios de carga completa
    10.4–9.9–9.45 / 5.2–5–4.7 A
  • Corriente de carga completa
    10.4-9.9-9.5/5.2- A
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043542
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190-200-208/380-400-416 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • UPC_NO
    722856043542
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800RPM H953 DP
  • Cojinetes de bolas 1.15 Factor de servicio chapado en chapa 190-200-208/380-400-416 12 Capacidad delta de plomo Aislamiento de clase F aislamiento 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque transversal El motor no acepta kits de cara C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo