Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor143TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.62 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1750 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa3.0/1.5 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAN
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856030245
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856030245
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Sistema de aislamiento de par constante MAX GUARD® Clase F Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT Cojinetes de bolas de sellado doble Eje de acero inoxidable 303 con sellos de contacto accionados por resorte en cada extremo (extremo de accionamiento solo en TENV) Construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, protectores terminales, caja de conductos, base de montaje y accesorios para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en rotor y barniz de poliéster pesado en el estator Drenajes de condensación unidireccionales en cada blindaje lateral y caja de conductos para montaje en todos los ángulos Nitrilo Buna - N juntas y sellos en caja de conductos, a través de pernos y blindajes terminales con clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 voltios a la siguiente potencia inferior