Motion
145TTWD6029AA

LEESON (RRX)
145TTWD6029AA

Motor de servicio de lavado - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 145TC bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #04738057
No. Fabricante 145TTWD6029AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
145TTWD6029AA

Motor de servicio de lavado - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 145TC bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #04738057
No. Fabricante 145TTWD6029AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.62 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    57 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    5.8–5.4 / 2.7 / 5 / 2.5 A
  • Corriente de carga completa
    5.8-5.4/2.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856030276
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856030276
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM N418A TEFC 230/460V 145TC
  • Adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Sistema de aislamiento de par constante MAX GUARD® Clase F Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT Cojinetes de bolas de sellado doble Eje de acero inoxidable 303 con sellos de contacto accionados por resorte en cada extremo (extremo de accionamiento solo en TENV) Construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, protectores terminales, caja de conductos, base de montaje y accesorios para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en rotor y barniz de poliéster pesado en el estator Drenajes de condensación unidireccionales en cada blindaje lateral y caja de conductos para montaje en todos los ángulos Nitrilo Buna - N juntas y sellos en caja de conductos, a través de pernos y blindajes terminales con clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 voltios a la siguiente potencia inferior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo