Motion
56B34F5332D

LEESON (RRX)
56B34F5332D

Motor de propósito definido - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738071
No. Fabricante 56B34F5332D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56B34F5332D

Motor de propósito definido - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738071
No. Fabricante 56B34F5332D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    12.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    14.2/7.9-7.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043658
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    722856043658
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 3600RPM T017 TEFC 115/208-230V
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Rodamientos de bolas de sellado doble Marco y base de acero de gran calibre Protector térmico de reinicio manual Interruptor de arranque centrífugo a prueba de polvo Interruptor de encendido/apagado y cable de 8 pies con enchufe de 115 V incluido en los modelos de 1/2 a 1-1/2 HP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo